Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1105600808 Robinet cu caneluri drepte cu fund 12x1.75 mm Ticn | AG3NPY 33PD05

OSG 1105600808 Robinet cu canelu drept fund 12x1.75 mm Ticn

În stoc
Articol: AG3NPY Model: 1105600808Crucea Ref: 33PD05
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
€110.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă11056
MaterialVC-10
Număr de flauturi4
Lungime totală86mm
Smoală1.75mm
Limite diametrul pasuluiD6
Diametrul tijei.6.90mm
MărimeaM12
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului42mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0472
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207406000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăNumăr de flauturiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.Preț
OSG 1005200508 Robinet cu caneluri drepte cu fund 5/16 inch x 18 Ticn | AG3NNZ 33PC77 10052005081.125 "100524UNC3 35 / 64 "18H50.238 "€61.18
OSG 1005201508 robinet cu canelu drept fund 1/2 inch x 13 Ticn | AG3NPA 33PC78 10052015081 21 / 32 "100524UNC4 21 / 64 "13H50.275 "€113.27
OSG 1005202908 robinet cu caneluri drepte cu fund 3/4 inch x 16 Ticn | AG3NPB 33PC79 10052029082"100525UNF4 21 / 64 "16H50.442 "€214.55
OSG 1005600308 robinet cu caneluri drepte cu fund 1/4 inch x 28 Ticn | AG3NPD 33PC86 10056003081"100564UNF2.5 "28H30.191 "€59.65
OSG 1105200208 Robinet cu caneluri drepte cu fund 8 x 1.25 mm Ticn | AG3NPQ 33PC97 110520020829mm110524Metric grosier90mm1.25mmD56.00mm€68.35
OSG 1105200308 Robinet cu caneluri drepte cu fund 10x1.00 mm Ticn | AG3NPR 33PC98 110520030832mm110524Metric Fine90mm1.00mmD57.26mm€77.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1105600808 Robinet cu canelu drept fund 12x1.75 mm Ticn
€110.94 /unitate