Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1138600 Straight Flute Tap Bottom 1-3/8 Inch x 12 Bright | AG4EZK 33YN77

OSG 1138600 Inferior robinet cu caneluri drepte 1-3/8 inch x 12 strălucitor

În stoc
Element: AG4EZK Model: 1138600Crucea Ref: 33YN77
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
€522.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaLuminos
Număr listă101
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi6
Lungime totală6 1 / 16 "
Smoală12
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.1.108 "
Mărimea1.375 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3"
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.693
Înălțimea navei (cm)4.19
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)4.19
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
OSG 1050000 Dop de robinet drept flute #00x90 Bright | AG4EAE 33YH69 1050000dopS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "90H1€90.68
OSG 1080000 Dop de robinet drept flute #00x96 Bright | AG4EAF 33YH70 1080000dopS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H1€90.80
OSG 1320000 Dop de robinet drept flute #00x90 Bright | AG4EAG 33YH71 1320000dopS11025 / 16 "UNS1 9 / 16 "90H2€90.80
OSG 2056000 Dop de robinet drept flute #00x96 Bright | AG4EAH 33YH72 2056000dopS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H2€90.80
OSG 1010800 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #1x72 Bright | AG4EKB 33YP97 1010800În jos10223 / 8 "UNF1-11/16 "72H2€30.84
OSG 1050800 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #10x24 Bright | AG4EKF 33YT69 1050800În jos10337 / 8 "UNC2.375 "24H3€15.96
OSG 1051000 Dop de robinet drept flute #10x32 Bright | AG4EKG 33YT70 1051000dop10337 / 8 "UNF2.375 "32H3€15.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1138600 Inferior robinet cu caneluri drepte 1-3/8 inch x 12 strălucitor
€522.14 /unitate