Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1142308 Robinet cu caneluri drepte 7/16 inch, pas 20 Unf | AG4EVG 33YM75

OSG 1142308 Robinet drept canelut 7/16 inch 20 pas Unf

În stoc
Articol: AG4EVG Model: 1142308Crucea Ref: 33YM75

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€59.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă101
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală3.156 "
Smoală20
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.323 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți StilFlaut drept
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.437 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelAtingeți StilNumăr listăNumăr de flauturiLungimea filetuluiTip filetLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiPreț
OSG 1135408 robinet drept canelut conic 7/8 inch x 9 Ticn | AG4EJP 33YN25 1135408țuguia10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€186.42
OSG 1135508 Dop de robinet cu canelu drept 7/8 inch x 9 Ticn | AG4EJR 33YN27 1135508dop10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€186.64
OSG 1135608 Inferior robinet cu canelu drept 7/8 inch x 9 Ticn | AG4EJU 33YN29 1135608În jos10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€186.29
OSG 1125908 Dop de robinet cu caneluri drepte 5/8 inch x 18 Ticn | AG4EJV 33YP11 1125908dop101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.005€117.43
OSG 1590108 Dop de robinet drept 1/4 inch x 20 Ticn | AG4EJX 33YP13 1590108Mufă supradimensionată101H41"UNC2.5 "20+0.005€33.25
OSG 1590308 Dop de robinet drept canelură 1/4 inch x 28 Ticn | AG4EJZ 33YP15 1590308Mufă supradimensionată101H41"UNF2.5 "28+0.005€30.49
OSG 1010708 Dop de robinet cu caneluri drepte #1x72 Ticn | AG4EKA 33YP96 1010708dop10223 / 8 "UNF1-11/16 "72H2€35.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1142308 Robinet drept canelut 7/16 inch 20 pas Unf
€59.88 /unitate