Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 12701500 Dop de robinet cu vârf spiralat M24x3.00 Bright 4 Flutes | AH3ZFL 33ZK19

OSG 12701500 Dop de robinet cu vârf spiralat M24x3.00 Bright 4 Flute

În stoc
Element: AH3ZFL Model: 12701500Cruce Ref: 33ZK19
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
€588.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaLuminos
Număr listă127
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală138mm
Diametrul tijei.22.70mm
Atingeți StilPunctul spiralat
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului65mm
Dimensiune de filetM24-3.00
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4118
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.18

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: STI Atingeți
    • Limita diametrului pasului: D6

Variante de produs

ProdusModelTip filetTipul dimensiuniiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 7015300 Dop de robinet cu vârf spiralat 5/16-18 Bright 3 Flutes | AH3ZFK 33ZJ98 7015300UNCInch12532 15 / 16 "0.381 "1.25 "5 / 16-18€23.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 12701500 Dop de robinet cu vârf spiralat M24x3.00 Bright 4 Flute
€588.80 /unitate