Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1400151901 Robinet de formare a filetului Inferioară 5/8-18 S/O | AH3ZDB 33WR62

OSG 1400151901 Thread Forming Tap Bottom 5/8-18 S/O

În stoc
Articol: AH3ZDB Model: 1400151901Crucea Ref: 33WR62
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
€101.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaoxid
Număr listă14001
MaterialCobalt
Număr de flauturi0
Număr de bucați1
Lungime totală3 13 / 16 "
Diametrul tijei.0.48 "
Atingeți StilFormarea firului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 13 / 16 "
Dimensiune de filet5/8 "-18
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)1.91

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H6

Variante de produs

ProdusModelTipul dimensiuniiNumăr listăLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetTip filetPreț
OSG 1400100901 Inferioară a robinetului pentru formarea filetului #1-64 S/O | AH3ZCE 33VX41 1400100901Inch140011-11/16 "0.141 "3 / 8 "# 1-64UNC€31.27
OSG 1400113101 Dop de robinet pentru formarea filetului #6-40 S/O | AH3ZCN 33WC40 1400113101Inch140012"0.141 "11 / 16 "# 6-40UNF€23.69
OSG 1400143801 Dop de robinet pentru formare filet 1/2-13 S/O | AH3ZCZ 33WN45 1400143801Inch140013.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13UNC€64.71
OSG 1400156501 Dop de robinet pentru formare filet 3/4-16 S/O | AH3ZDC 33WT63 1400156501Inch140014.25 "0.59 "2"3/4 "-16UNF€126.53
OSG 1410105401 Filet Forma Tap Short Fund M12 x 1.75 S/O | AH3ZDH 33XA42 1410105401metric1410186mm9.30mm42mmM12 X 1.75Metric grosier€67.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1400151901 Thread Forming Tap Bottom 5/8-18 S/O
€101.60 /unitate