Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1410102701 Thread Forming Tap, M4X0.7 Thread Size, 8 mm Thread Length, 54 mm Length, Right Hand, D6 | CT7ARF 6WFF5

OSG 1410102701 Robinet de formare a filetului, M4X0.7 Dimensiune filet, Lungime filet 8 mm, Lungime 54 mm, mâna dreaptă, D6

În stoc
Articol: CT7ARF Model: 1410102701Crucea Ref: 6WFF5

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€24.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 1400100006 Robinet pentru formare filet, dimensiune filet #0-80, lungime filet 1/4 inch, lungime 1 5/8 inch | CT6ZGZ 54MF16 1400100006€35.59
OSG 1400100000 Robinet de formare a filetului, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 39/64 inch, H2 | CT6ZHA 2TTR4 1400100000€32.37
OSG 1400100100 Robinet de formare a filetului, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 39/64 inch, H3 | CT6ZHB 2TTR6 1400100100€33.58
OSG 1400100101 Robinet de formare a filetului, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 39/64 inch, H3 | CT6ZHC 2TTP7 1400100101€31.27
OSG 1405000308 Robinet de formare a filetului, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 39/64 inch | CT6ZHD 2TNC9 1405000308€86.45
OSG 1405000208 Robinet de formare a filetului, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 39/64 inch | CT6ZHE 4HJD5 1405000208€85.62
OSG 1400100201 Robinet de formare a filetului, dimensiune filet #0-80, lungime filet 5/16 inch, lungime 1 39/64 inch | CT6ZHF 2TTR7 1400100201€32.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1410102701 Robinet de formare a filetului, M4X0.7 Dimensiune filet, Lungime filet 8 mm, Lungime 54 mm, mâna dreaptă, D6
€24.94 /unitate