Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1615020151 Forming Tap Forming 20x1.50mm V Coating | AG3UWP 33VT19

OSG 1615020151 Robinet de formare Acoperire în V 20x1.50 mm

În stoc
Articol: AG3UWP Model: 1615020151Crucea Ref: 33VT19
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
€485.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaV Acoperire
Număr listă16150
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală125mm
Smoală1.50mm
Limite diametrul pasuluiD11
Diametrul tijei.16.30mm
MărimeaM20
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului51mm
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 1615010015 Forming Tap Forming 10x1.00mm V Strat | AG3UVD 33VR85 161501001590mm1.00mmD59.68mmM1032mmMetric Fine€169.39
OSG 1615010018 Forming Tap Forming 10x1.00mm V Strat | AG3UVE 33VR86 161501001890mm1.00mmD89.68mmM1032mmMetric Fine€171.12
OSG 1615010156 Forming Tap Forming 10x1.50mm V Strat | AG3UVF 33VR87 1615010156100mm1.50mmD69.70mmM1032mmMetric grosier€171.15
OSG 1615010255 Forming Tap Forming 10x1.25mm V Strat | AG3UVG 33VR88 1615010255100mm1.25mmD59.70mmM1032mmMetric Fine€169.39
OSG 1615010259 Forming Tap Forming 10x1.25mm V Strat | AG3UVH 33VR89 1615010259100mm1.25mmD99.70mmM1032mmMetric Fine€171.15
OSG 1615012106 Forming Tap Forming 12x1.00mm V Strat | AG3UVJ 33VR90 1615012106100mm1.00mmD69.32mmM1242mmMetric Fine€225.19
OSG 1615012156 Forming Tap Forming 12x1.50mm V Strat | AG3UVK 33VR91 1615012156100mm1.50mmD69.30mmM1242mmMetric Fine€225.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1615020151 Robinet de formare Acoperire în V 20x1.50 mm
€485.88 /unitate