Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1615022207 Forming Tap Forming 22x2.00mm V Coating | AG3UVY 33VT04

OSG 1615022207 Robinet de formare Acoperire în V 22x2.00 mm

În stoc
Articol: AG3UVY Model: 1615022207Crucea Ref: 33VT04
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
€558.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaV Acoperire
Număr listă16150
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi4
Lungime totală140mm
Smoală2.00mm
Limite diametrul pasuluiD7
Diametrul tijei.25.00mm
MărimeaM22
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului56mm
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2588
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1615006015 Robinet de formare Formare 6 x 1.00 mm Acoperire în V | AG3UUR 33VR74 1615006015Metric grosier380mm1.00mmD56.50mmM625mm€104.93
OSG 1615006018 Formare robinet Formare 6 x 1.00 mm V acoperire | AG3UUT 33VR75 1615006018Metric grosier380mm1.00mmD86.50mmM625mm€106.01
OSG 1615006754 Forming Tap Forming 6x0.75mm V Strat | AG3UUU 33VR76 1615006754Metric Fine380mm0.75mmD46.40mmM625mm€109.26
OSG 1615006757 Forming Tap Forming 6x0.75mm V Strat | AG3UUV 33VR77 1615006757Metric Fine380mm0.75mmD66.40mmM625mm€109.26
OSG 1615007015 Forming Tap Forming 7x1.00mm V Strat | AG3UUW 33VR78 1615007015Metric grosier380mm1.00mmD58.08mmM734mm€121.97
OSG 1615007018 Forming Tap Forming 7x1.00mm V Strat | AG3UUX 33VR79 1615007018Metric grosier380mm1.00mmD88.08mmM734mm€121.97
OSG 1615008015 Forming Tap Forming 8 x 1.00mm V Acoperire | AG3UUY 33VR80 1615008015Metric Fine390mm1.00mmD58.08mmM834mm€138.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1615022207 Robinet de formare Acoperire în V 22x2.00 mm
€558.48 /unitate