Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1626003408 Robinet de formare Acoperire de formare 7/16 inch x 20 V | AG4GQE 33YZ95

OSG 1626003408 Robinet de formare Acoperire de formare de 7/16 inch x 20 V

În stoc
Articol: AG4GQE Model: 1626003408Crucea Ref: 33YZ95
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
€252.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaV Acoperire
Număr listă16260
MaterialCobalt de oțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală100mm
Smoală20
Limite diametrul pasuluiH7
Diametrul tijei.0.367 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1626001308 Robinet de formare a filetului #8x36 V Acoperire | AG4FZN 33YZ72 162600130822 31 / 64 "36H20.22 "#815 / 16 "€113.47
OSG 1626001408 Robinet de formare a filetului #8x36 V Acoperire | AG4FZP 33YZ73 162600140822 31 / 64 "36H30.22 "#815 / 16 "€113.47
OSG 1626001508 Robinet de formare a filetului #10x24 V Acoperire | AG4FZQ 33YZ74 162600150832.75 "24H30.255 "#101"€113.62
OSG 1626001608 Robinet de formare a filetului #10x24 V Acoperire | AG4FZR 33YZ75 162600160832.75 "24H40.255 "#101"€113.62
OSG 1626001708 Robinet de formare a filetului #10x32 V Acoperire | AG4FZT 33YZ76 162600170832.75 "32H30.255 "#101"€117.81
OSG 1626000108 Robinet de formare a filetului #2x56 V Acoperire | AG4GNX 33YZ60 162600010821 49 / 64 "56H10.141 "#29 / 16 "€103.59
OSG 1626000208 Robinet de formare a filetului #2x56 V Acoperire | AG4GNY 33YZ61 162600020821 49 / 64 "56H20.141 "#29 / 16 "€107.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1626003408 Robinet de formare Acoperire de formare de 7/16 inch x 20 V
€252.26 /unitate