Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1645006402 robinet spiralat cu caneluri cu fund modificat #6x40 ​​tablă | AG3ZNB 33XC57

OSG 1645006402 robinet spiralat cu fund modificat #6x40 tablă

În stoc
Articol: AG3ZNB Model: 1645006402Crucea Ref: 33XC57
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
€77.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaStaniu
Număr listă16450
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi2
Lungime totală2 13 / 64 "
Smoală40
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.141 "
Mărimea#6
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16 11 / 14 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1645002562 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #2x56 tablă | AG3ZMU 33XC50 1645002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#216 7 / 14 "€112.95
OSG 1645003482 robinet spiralat cu caneluri cu fund modificat #3x48 tablă | AG3ZMV 33XC51 1645003482UNC21 61 / 64 "48H20.141 "#31 2 / 14 "€92.38
OSG 1645004402 robinet spiralat cu caneluri cu fund modificat #4x40 tablă | AG3ZMW 33XC52 1645004402UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#416 9 / 14 "€78.46
OSG 1645004482 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #4x48 tablă | AG3ZMX 33XC53 1645004482UNF22 13 / 64 "48H20.141 "#416 9 / 14 "€77.03
OSG 1645005402 robinet spiralat cu caneluri cu fund modificat #5x40 tablă | AG3ZMY 33XC54 1645005402UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#58 5 / 14 "€77.03
OSG 1645006322 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #6x32 tablă | AG3ZMZ 33XC55 1645006322UNC22 13 / 64 "32H20.141 "#616 11 / 14 "€77.03
OSG 1645006323 robinet spiralat cu caneluri cu fund modificat #6x32 tablă | AG3ZNA 33XC56 1645006323UNC22 13 / 64 "32H30.141 "#616 11 / 14 "€77.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1645006402 robinet spiralat cu fund modificat #6x40 tablă
€77.03 /unitate