Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1645078094 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 7/8 inch x 9 tablă | AG3ZPX 33XC99

OSG 1645078094 robinet spiralat cu fund modificat 7/8 inch x 9 tablă

În stoc
Articol: AG3ZPX Model: 1645078094Crucea Ref: 33XC99

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€488.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaStaniu
Număr listă16450
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi4
Lungime totală140mm
Smoală9
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.0.987 "
Mărimea7 / 8 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2 7 / 32 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2318
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1645002562 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #2x56 tablă | AG3ZMU 33XC50 1645002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#216 7 / 14 "€112.95
OSG 1645003482 robinet spiralat cu caneluri cu fund modificat #3x48 tablă | AG3ZMV 33XC51 1645003482UNC21 61 / 64 "48H20.141 "#31 2 / 14 "€92.38
OSG 1645004402 robinet spiralat cu caneluri cu fund modificat #4x40 tablă | AG3ZMW 33XC52 1645004402UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#416 9 / 14 "€78.46
OSG 1645004482 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #4x48 tablă | AG3ZMX 33XC53 1645004482UNF22 13 / 64 "48H20.141 "#416 9 / 14 "€77.03
OSG 1645005402 robinet spiralat cu caneluri cu fund modificat #5x40 tablă | AG3ZMY 33XC54 1645005402UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#58 5 / 14 "€77.03
OSG 1645006322 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat #6x32 tablă | AG3ZMZ 33XC55 1645006322UNC22 13 / 64 "32H20.141 "#616 11 / 14 "€77.03
OSG 1645006323 robinet spiralat cu caneluri cu fund modificat #6x32 tablă | AG3ZNA 33XC56 1645006323UNC22 13 / 64 "32H30.141 "#616 11 / 14 "€77.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1645078094 robinet spiralat cu fund modificat 7/8 inch x 9 tablă
€488.95 /unitate