Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1711301 Robinet cu caneluri spiralate Partea inferioară modificată 1-8 S/O 4 caneluri | AH3ZDL 33XE49

OSG 1711301 Robinet cu caneluri spiralate Partea inferioară modificată 1-8 S/O 4 caneluri

În stoc
Articol: AH3ZDL Model: 1711301Crucea Ref: 33XE49

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€501.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaoxid
Număr listă313NI
MaterialMetal praf
Număr de flauturi4
Număr de bucați1
Lungime totală5.125 "
Diametrul tijei.0.8 "
Atingeți StilFlaut în spirală
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1-8
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3038
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)3.81

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H5

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 1748401 Robinet cu caneluri spiralate Partea inferioară modificată #4-40 S/O 2 caneluri | AH3ZDM 33XG56 174840130321.875 "0.141 "9 / 16 "# 4-40€49.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1711301 Robinet cu caneluri spiralate Partea inferioară modificată 1-8 S/O 4 caneluri
€501.90 /unitate