Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1748401 Robinet cu caneluri spiralate Partea inferioară modificată #4-40 S/O 2 caneluri | AH3ZDM 33XG56

OSG 1748401 Robinet cu caneluri în spirală Partea inferioară modificată #4-40 S/O 2 caneluri

În stoc
Articol: AH3ZDM Model: 1748401Crucea Ref: 33XG56
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
€49.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniiInch
finalizareaoxid
Număr listă303
MaterialMetal praf
Număr de flauturi2
Număr de bucați1
Lungime totală1.875 "
Diametrul tijei.0.141 "
Atingeți StilFlaut în spirală
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului9 / 16 "
Dimensiune de filet# 4-40
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: H6

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Lungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
OSG 1711301 Robinet cu caneluri spiralate Partea inferioară modificată 1-8 S/O 4 caneluri | AH3ZDL 33XE49 1711301313NI45.125 "0.8 "2.5 "1-8€501.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1748401 Robinet cu caneluri în spirală Partea inferioară modificată #4-40 S/O 2 caneluri
€49.50 /unitate