Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1712601 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x32 S/o | AG4HUR 33ZH18

OSG 1712601 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x32 S/o

În stoc
Element: AG4HUR Model: 1712601Crucea Ref: 33ZH18
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
€42.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaASA DE
Număr listă301
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală2.375 "
Smoală32
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.194 "
Mărimea#6
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 1712401 Spiral Point Tap Plug #2x56 S/o | AG4HUN 33ZH14 171240121.875 "56H20.141 "#29 / 16 "€71.32
OSG 1712501 Spiral Point Tap Plug #4x40 S/o | AG4HUQ 33ZH16 171250122"40H20.141 "#411 / 16 "€53.36
OSG 1712701 Spiral Point Tap Plug #6x32 S/o | AG4HUU 33ZH20 171270132.375 "32H30.194 "#67 / 8 "€42.48
OSG 1712801 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4HUW 33ZH22 171280132.375 "32H20.22 "#815 / 16 "€41.87
OSG 1712901 Dop de robinet cu vârf spiralat #8x32 S/o | AG4HUY 33ZH24 171290132.375 "32H30.22 "#815 / 16 "€41.87
OSG 1713001 Spiral Point Tap Plug #10x32 S/o | AG4HVA 33ZH26 171300132.5 "32H20.255 "#101"€39.17
OSG 1713101 Spiral Point Tap Plug #10x32 S/o | AG4HVC 33ZH28 171310132.5 "32H30.255 "#101"€42.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1712601 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x32 S/o
€42.48 /unitate