Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 17518811 Long Drill Bit Taper Wxl 11/64in. | AG3NHF 33PA05

OSG 17518811 Long Drill Bit Taper Wxl 11/64in.

În stoc
Articol: AG3NHF Model: 17518811Crucea Ref: 33PA05
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
€114.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu lung
Echivalent zecimal0.1719
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Punct de foraj120 grade
finalizareaWXL
Lungimea flautului100mm
Dimensiune fracționată11 / 64 "
CalitateDe înaltă performanță
Număr listă1750
MaterialHSS Co
Dimensiune metrică4.37
Număr de bucați1
Lungime totală160mm
Tipul punctuluiR Subțierea
Mărimea11 / 64 "
Tipțuguia

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207504060

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiDimensiune fracționatăDimensiune metricăLungime totalăTipul punctuluiMărimeaPreț
OSG 17515311 Long Drill Bit Taper Wxl 5/64in. | AG3NHD 33PA03 175153110.078146mm5 / 64 "1.9885mmX Subțierea5 / 64 "€60.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 17518811 Long Drill Bit Taper Wxl 11/64in.
€114.41 /unitate