Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1771501 Spiral Point Tap Plug #6x32 S/o | AG4BUW 33XT81

OSG 1771501 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x32 S/o

În stoc
Articol: AG4BUW Model: 1771501Crucea Ref: 33XT81

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€47.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaOxid de abur
Număr listă312NI
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală2"
Smoală32
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.141 "
Mărimea#6
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului11 / 16 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.finalizareaNumăr listăMărimeaLungimea filetuluiTip filetMaterialNumăr de flauturiPreț
OSG 1759808 Spiral Point Tap Plug #8x32 Ticn | AG4AYR 33XU24 17598080.168 "Ticn312#83 / 4 "UNCVC-103€41.68
OSG 1759901 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4AYT 33XU25 17599010.168 "Oxid de abur312#83 / 4 "UNCVC-103€36.42
OSG 1759908 Spiral Point Tap Plug #8x32 Ticn | AG4AYU 33XU26 17599080.168 "Ticn312#83 / 4 "UNCVC-103€41.68
OSG 1760001 Spiral Point Tap Plug #8x32 S/o | AG4AYV 33XU27 17600010.168 "Oxid de abur312#83 / 4 "UNCVC-103€36.42
OSG 1760008 Spiral Point Tap Plug #8x32 Ticn | AG4AYW 33XU28 17600080.168 "Ticn312#83 / 4 "UNCVC-103€42.75
OSG 1750405 Dop de robinet cu punct spiralat 4x0.70 mm S/o | AG4AYX 33XV89 17504054.10mmOxid de abur342M419mmMetric grosierOțel de mare viteză-E3€31.39
OSG 1750705 Dop de robinet cu punct spiralat 5x0.80 mm S/o | AG4AYY 33XV90 17507055.00mmOxid de abur342M522mmMetric grosierOțel de mare viteză-E3€35.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1771501 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x32 S/o
€47.40 /unitate