Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1826600 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4 inch x 28 Bright | AG4JCA 33ZJ84

OSG 1826600 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4 inch x 28 Bright

În stoc
Articol: AG4JCA Model: 1826600Crucea Ref: 33ZJ84

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€37.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaLuminos
Număr listă125
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi3
Lungime totală2 23 / 32 "
Smoală28
Limite diametrul pasuluiH2
Diametrul tijei.0.318 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.125 "
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0248
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.finalizareaNumăr listăMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
OSG 2805608 Spiral Point Tap Plug #2x56 Ticn | AG4CVT 33YA15 28056080.141 "Ticn280#2dop7 / 16 "UNCOțel de mare viteză-E€55.25
OSG 2811408 Spiral Point Tap Plug #4x40 Ticn | AG4CWV 33YA40 28114080.141 "Ticn280#4dop9 / 16 "UNCOțel de mare viteză-E€35.32
OSG 2835408 Dop de robinet cu punct spiralat 1/4 inch x 28 Ticn | AG4CZP 33YC06 28354080.255 "Ticn2801 / 4 "dop1"UNFOțel de mare viteză-E€37.00
OSG 2844008 Dop de robinet cu punct spiralat 7/8 inch x 9 Ticn | AG4DCB 33YC63 28440080.697 "Ticn2807 / 8 "dop2 7 / 32 "UNCOțel de mare viteză-E€256.01
OSG 2852001 Dop de robinet cu punct spiralat 1-1/2 inch x 8 S/o | AG4DCG 33YC69 28520011.233 "Oxid de abur2801.5 "dop3"8 pitchOțel de mare viteză-E€1,022.51
OSG 2891101 Dop de robinet cu punct spiralat 7x1.00 mm S/o | AG4DDE 33YC90 28911018.08mmOxid de abur289M7dop34mmMetric grosierOțel de mare viteză-E€48.79
OSG 2888205 Dop de robinet cu vârf spiralat 5x0.80 mm Tină | AG4DGV 33YD75 28882055.00mmStaniu288M5dop22mmMetric grosierOțel de mare viteză€28.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1826600 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4 inch x 28 Bright
€37.82 /unitate