Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 20100300 Minge de freza cu capat din carbură cu diametru de 1/4 inch 2 fl | AG3NJL 33PA42

OSG 20100300 Minge de freză cu capat din carbură cu diametru de 1/4 inch 2 fl

În stoc
Articol: AG3NJL Model: 20100300Crucea Ref: 33PA42
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
€66.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiNasul mingii
finalizareaLuminos
CalitateCarbură de microgranule
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3 / 4 "
Număr listă2010
Materialcarbid
Dia de frezare.1 / 4 "
Număr de flauturi2
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207706030

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Unghiul HelixLungimea tăieriiNumăr listăDia de gât.Lungimea gâtuluiNumăr de flauturiLungime totalăPreț
OSG 20100500 Minge pentru freza cu capat din carbură cu diametru de 3/8 inch 2 fl | AG3NJM 33PA43 201005003 / 8 "30 grade1"2010--22.5 "€84.58
OSG 20100700 Minge pentru freza cu capat din carbură cu diametru de 1/2 inch 2 fl | AG3NJN 33PA44 201007001 / 2 "30 grade1.25 "2010--23"€138.59
OSG 20100900 Minge pentru freza cu capat din carbură cu diametru de 3/4 inch 2 fl | AG3NJP 33PA45 201009003 / 4 "30 grade1.625 "2010--24"€358.50
OSG 20240100 Freză cu capat din carbură pătrată cu diametru de 1/4 inch 2fl | AG3NJR 33PA47 202401001 / 4 "30 grade1 / 4 "20240.246 "2.125 "24"€115.71
OSG 20241400 Carbid End Mill Colț R. 3/4 inch D 2fl | AG3NJT 33PA48 202414003 / 4 "30 grade3 / 4 "20240.746 "2.5 "26"€493.86
OSG 20410100 Freză cu capat din carbură pătrată cu diametru de 1/8 inch 3 fl | AG3NJU 33PA49 204101001 / 8 "45 grade1 / 4 "2041--31.5 "€28.05
OSG 20410900 Freză cu capat din carbură pătrată 3/16 inch D 2 inch Oal | AG3NJV 33PA50 204109003 / 16 "45 grade5 / 16 "2041--32"€38.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 20100300 Minge de freză cu capat din carbură cu diametru de 1/4 inch 2 fl
€66.32 /unitate