Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 26800316 Freză de frezare cu diametrul de 1/4 inch Diametru 4 Fl | AG3NMK 33PC27

OSG 26800316 Freză de frezare cu diametrul de 1/4 inch Diametru 4 Fl

În stoc
Articol: AG3NMK Model: 26800316Crucea Ref: 33PC27
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
€282.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotație Mill Mill
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăierespiral
Diametru1 / 4 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaDiamant
CalitateC2 Micro Cereale
Unghiul Helix15 grade
Lungimea tăierii3 / 4 "
Număr listă2680
Materialcarbid
Număr de flauturi4
Lungime totală2.5 "
Diametrul tijei.1 / 4 "
TipRouter de compresie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207508000

Variante de produs

ProdusModelDiametruUnghiul HelixLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
OSG 20611316 Freză de frezare cu diametrul de 1/4 inch, 10 Fl | AG3NMH 33PC25 206113161 / 4 "15 grade3 / 4 "2061102.5 "1 / 4 "€339.56
OSG 20660116 Freză de frezare cu diametrul de 1/8 inch, 4 Fl | AG3NMJ 33PC26 206601161 / 8 "30 grade3 / 8 "206641.5 "1 / 8 "€164.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 26800316 Freză de frezare cu diametrul de 1/4 inch Diametru 4 Fl
€282.34 /unitate