Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 2839608 Dop de robinet cu punct spiralat 1 inch x 12 Ticn | AG4CZY 33YC14

OSG 2839608 Dop de robinet cu vârf spiralat 1 inch x 12 Ticn

În stoc
Articol: AG4CZY Model: 2839608Crucea Ref: 33YC14
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
€356.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaTicn
Număr listă280
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi4
Lungime totală5.125 "
Smoală12
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.0.8 "
Mărimea1"
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.finalizareaNumăr listăMărimeaLungimea filetuluiTip filetMaterialNumăr de flauturiPreț
OSG 2893708 Dop de robinet cu punct spiralat 5x0.80 mm Ticn | AG3NUJ 33PD86 28937083.93mmTicn289M522mmMetric grosierOțel de mare viteză-E3€50.71
OSG 2806008 Spiral Point Tap Plug #3x48 Ticn | AG4CVU 33YA16 28060080.141 "Ticn280#31 / 2 "UNCOțel de mare viteză-E2€42.96
OSG 2806408 Spiral Point Tap Plug #4x40 Ticn | AG4CVV 33YA17 28064080.141 "Ticn280#49 / 16 "UNCOțel de mare viteză-E2€35.32
OSG 2807008 Spiral Point Tap Plug #5x40 Ticn | AG4CVW 33YA18 28070080.141 "Ticn280#55 / 8 "UNCOțel de mare viteză-E2€35.32
OSG 2807408 Spiral Point Tap Plug #6x32 Ticn | AG4CVX 33YA19 28074080.141 "Ticn280#611 / 16 "UNCOțel de mare viteză-E2€29.38
OSG 2807600 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x40 ​​Bright | AG4CVY 33YA20 28076000.141 "Luminos280#611 / 16 "UNFOțel de mare viteză-E2€25.66
OSG 2807601 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x40 ​​S/o | AG4CVZ 33YA21 28076010.141 "Oxid de abur280#611 / 16 "UNFOțel de mare viteză-E2€29.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 2839608 Dop de robinet cu vârf spiralat 1 inch x 12 Ticn
€356.31 /unitate