Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 2893108 Dop de robinet cu punct spiralat 3x0.50 mm Ticn | AG3NUG 33PD84

OSG 2893108 Dop de robinet cu vârf spiralat 3x0.50 mm Ticn

În stoc
Articol: AG3NUG Model: 2893108Crucea Ref: 33PD84

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€45.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaTicn
Număr listă289
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală49mm
Smoală0.50mm
Limite diametrul pasuluiD11
Diametrul tijei.2.80mm
MărimeaM3
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului16mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207406000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaArticolNumăr listăAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetNumăr de flauturiLungime totalăPreț
OSG 0137308 Spiral Flute Tap Bottom 1/4 Inch x 28 Ticn | AG3NNR 33PC70 01373081 / 4 "Robinet de flaut spiralat303În jos1"UNF32.5 "€13.72
OSG 0139608 Spiral Flute Tap Bottom 3/4 inch x 10 Ticn | AG3NNV 33PC73 01396083 / 4 "Robinet de flaut spiralat303În jos2"UNC44.25 "€244.11
OSG 1305800408 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #10x32 Ticn | AG3NQY 33PD28 1305800408#10Robinet de flaut spiralat13058Modificarea fundului7 / 8 "UNF32.375 "€49.23
OSG 1315900308 Dop de robinet spiralat 5x0.80mm Ticn | AG3NRK 33PD39 1315900308M5Robinet de flaut spiralat13159dop22mmMetric grosier360mm€38.15
OSG 1756608 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 10x1.50 mm Ticn | AG3NTJ 33PD63 1756608M10Robinet de flaut spiralat343Modificarea fundului32mmMetric grosier374mm€110.55
OSG 2857408 Dop de robinet cu punct spiralat 1/2 inch x 13 Ticn | AG3NUB 33PD79 28574081 / 2 "Atingeți punctul spiral280dop1 21 / 32 "UNC33.375 "€67.55
OSG 2893508 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm Ticn | AG3NUH 33PD85 2893508M4Atingeți punctul spiral289dop19mmMetric grosier353mm€47.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 2893108 Dop de robinet cu vârf spiralat 3x0.50 mm Ticn
€45.74 /unitate