Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 2953200 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #8x32 Bright | AG3NUR 33PD93

OSG 2953200 Robinet cu caneluri în spirală Fond modificat #8x32 Luminos

În stoc
Articol: AG3NUR Model: 2953200Crucea Ref: 33PD93

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€43.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaLuminos
Număr listă295
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi2
Lungime totală2.125 "
Smoală32
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.131 "
Mărimea#8
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207406000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr listăLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 2952600 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #6x32 strălucitor | AG3NUQ 33PD92 2952600UNC2952"32H30.11 "#611 / 16 "€40.95
OSG 2953800 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #10x24 strălucitor | AG3NUT 33PD94 2953800UNC2952.375 "24H30.152 "#107 / 8 "€43.58
OSG 2954400 Robinet cu caneluri în spirală Cu fund modificat #10x32 Bright | AG3NUU 33PD95 2954400UNF2952.375 "32H30.152 "#107 / 8 "€43.58
OSG 2954600 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat #10x32 strălucitor | AG3NUV 33PD96 2954600UNF2952.375 "32H50.152 "#107 / 8 "€45.96
OSG 2955000 Robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 1/4 inch x 20 Bright | AG3NUW 33PD97 2955000UNC2952.5 "20H30.191 "1 / 4 "1"€48.17
OSG 2963400 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 4x0.70 mm strălucitor | AG3NUX 33PD98 2963400Metric grosier29653mm0.70mmD43.20mmM419mm€60.69
OSG 2963600 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 6 x 1.00 mm strălucitor | AG3NUY 33PD99 2963600Metric grosier29664mm1.00mmD54.85mmM625mm€57.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 2953200 Robinet cu caneluri în spirală Fond modificat #8x32 Luminos
€43.58 /unitate