Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 30101901 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/16 inch x 20 S/o | AG4HWY 33ZH70

OSG 30101901 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/16 inch x 20 S/o

În stoc
Articol: AG4HWY Model: 30101901Crucea Ref: 33ZH70
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
€119.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaASA DE
Număr listă301
MaterialVA-3
Număr de flauturi3
Lungime totală3.593
Smoală20
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.429 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 30100101 Spiral Point Tap Plug #3x48 S/o | AG4HVL 33ZH36 3010010121 15 / 16 "48H20.141 "#35 / 8 "€66.78
OSG 30100201 Spiral Point Tap Plug #4x48 S/o | AG4HVN 33ZH38 3010020122"48H20.141 "#411 / 16 "€53.40
OSG 30100301 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x40 ​​S/o | AG4HVQ 33ZH40 3010030132.375 "40H20.194 "#67 / 8 "€44.77
OSG 30100401 Dop de robinet cu vârf spiralat #8x36 S/o | AG4HVT 33ZH42 3010040132.375 "36H20.22 "#815 / 16 "€44.77
OSG 30100501 Spiral Point Tap Plug #10x24 S/o | AG4HVV 33ZH44 3010050132.5 "24H20.255 "#101"€52.60
OSG 30100601 Spiral Point Tap Plug #10x24 S/o | AG4HVX 33ZH46 3010060132.5 "24H30.255 "#101"€45.85
OSG 30100701 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4 inch x 20 S/o | AG4HVZ 33ZH48 3010070132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "1.125 "€59.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 30101901 Dop de robinet cu vârf spiralat 7/16 inch x 20 S/o
€119.87 /unitate