Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 30102908 Spiral Point Tap Plug 9/16 Inch x 18 V Coating | AG4HXU 33ZH89

OSG 30102908 Dop de robinet cu vârf spiralat 9/16 inch x 18 V Acoperire

În stoc
Articol: AG4HXU Model: 30102908Crucea Ref: 33ZH89
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
€211.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaV Acoperire
Număr listă301
MaterialVA-3
Număr de flauturi3
Lungime totală4.031 "
Smoală18
Limite diametrul pasuluiH4
Diametrul tijei.0.542 "
Mărimea9 / 16 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 13 / 16 "
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
OSG 30100108 Dop de robinet cu vârf spiralat #3x48 V Acoperire | AG4HVM 33ZH37 301001085 / 8 "30121 15 / 16 "48H20.141 "#3€76.80
OSG 30100208 Dop de robinet cu vârf spiralat #4x48 V Acoperire | AG4HVP 33ZH39 3010020811 / 16 "30122"48H20.141 "#4€61.44
OSG 30100308 Dop de robinet cu vârf spiralat #6x40 ​​V Acoperire | AG4HVR 33ZH41 301003087 / 8 "30132.375 "40H20.194 "#6€51.44
OSG 30100408 Dop de robinet cu vârf spiralat #8x36 V Acoperire | AG4HVU 33ZH43 3010040815 / 16 "30132.375 "36H20.22 "#8€51.44
OSG 30100508 Dop de robinet cu vârf spiralat #10x24 V Acoperire | AG4HVW 33ZH45 301005081"30132.5 "24H20.255 "#10€52.73
OSG 30100608 Dop de robinet cu vârf spiralat #10x24 V Acoperire | AG4HVY 33ZH47 301006081"30132.5 "24H30.255 "#10€52.73
OSG 30100708 Dop de robinet cu vârf spiralat 1/4 inch x 20 V Acoperire | AG4HWA 33ZH49 301007081.125 "30132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "€68.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 30102908 Dop de robinet cu vârf spiralat 9/16 inch x 18 V Acoperire
€211.05 /unitate