Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3110608 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 1/4 inch x 20 Ticn | AG3NVB 33PE04

OSG 3110608 Robinet drept canelut cu fund modificat 1/4 inch x 20 Ticn

În stoc
Articol: AG3NVB Model: 3110608Crucea Ref: 33PE04
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
€349.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă311
Materialcarbid
Număr de flauturi5
Lungime totală3.156 "
Smoală20
Limite diametrul pasului2B
Diametrul tijei.0.191 "
Mărimea1 / 4 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1"
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207406000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.ArticolNumăr listăMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
OSG 3110508 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #10x32 Ticn | AG3NVA 33PE03 31105080.152 "Buton de flaut drept311#10Modificarea fundului7 / 8 "UNFcarbid€348.79
OSG 3111008 Robinet drept canelut cu fund modificat 3/8 inch x 16 Ticn | AG3NVC 33PE05 31110080.286 "Buton de flaut drept3113 / 8 "Modificarea fundului1.25 "UNCcarbid€597.40
OSG 8330067 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 5x0.80 mm Ticn | AG3NVK 33PE12 83300674.50mmButon de flaut drept341M5Modificarea fundului22mmMetric grosiercarbid€300.55
OSG 8330119 Robinet cu caneluri drepte Mod Inferioară M12 x 1.25 TiCN | AH3ZFA 33YX94 83301198.50mmRobinet341-Flaut drept (mână)38mmMetric FineCarbid solid€630.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3110608 Robinet drept canelut cu fund modificat 1/4 inch x 20 Ticn
€349.86 /unitate