Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8330067 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 5x0.80 mm Ticn | AG3NVK 33PE12

OSG 8330067 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 5x0.80 mm Ticn

În stoc
Articol: AG3NVK Model: 8330067Crucea Ref: 33PE12
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
€300.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaTicn
Număr listă341
Materialcarbid
Număr de flauturi4
Lungime totală60mm
Smoală0.80mm
Limite diametrul pasuluiOH3
Diametrul tijei.4.50mm
MărimeaM5
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului22mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207406000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.ArticolNumăr listăMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
OSG 3110508 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #10x32 Ticn | AG3NVA 33PE03 31105080.152 "Buton de flaut drept311#10Modificarea fundului7 / 8 "UNFcarbid€348.79
OSG 3110608 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 1/4 inch x 20 Ticn | AG3NVB 33PE04 31106080.191 "Buton de flaut drept3111 / 4 "Modificarea fundului1"UNCcarbid€349.86
OSG 3111008 Robinet drept canelut cu fund modificat 3/8 inch x 16 Ticn | AG3NVC 33PE05 31110080.286 "Buton de flaut drept3113 / 8 "Modificarea fundului1.25 "UNCcarbid€597.40
OSG 8330119 Robinet cu caneluri drepte Mod Inferioară M12 x 1.25 TiCN | AH3ZFA 33YX94 83301198.50mmRobinet341-Flaut drept (mână)38mmMetric FineCarbid solid€630.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8330067 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 5x0.80 mm Ticn
€300.55 /unitate