Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8330119 Robinet cu caneluri drepte Mod Inferioară M12 x 1.25 TiCN | AH3ZFA 33YX94

OSG 8330119 robinet cu caneluri drepte inferioară M12 x 1.25 TiCN

În stoc
Element: AH3ZFA Model: 8330119Crucea Ref: 33YX94
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
€630.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaTicn
Număr listă341
MaterialCarbid solid
Număr de flauturi5
Număr de bucați1
Lungime totală80mm
Diametrul tijei.8.50mm
Atingeți StilFlaut drept (mână)
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului38mm
Dimensiune de filetM12 X 1.25
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Atingeți Grupare: atingeți
    • Limita diametrului pasului: neevaluat

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.ArticolNumăr listăMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
OSG 3110508 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat #10x32 Ticn | AG3NVA 33PE03 31105080.152 "Buton de flaut drept311#10Modificarea fundului7 / 8 "UNFcarbid€348.79
OSG 3110608 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 1/4 inch x 20 Ticn | AG3NVB 33PE04 31106080.191 "Buton de flaut drept3111 / 4 "Modificarea fundului1"UNCcarbid€349.86
OSG 3111008 Robinet drept canelut cu fund modificat 3/8 inch x 16 Ticn | AG3NVC 33PE05 31110080.286 "Buton de flaut drept3113 / 8 "Modificarea fundului1.25 "UNCcarbid€597.40
OSG 8330067 Robinet cu caneluri drepte cu fund modificat 5x0.80 mm Ticn | AG3NVK 33PE12 83300674.50mmButon de flaut drept341M5Modificarea fundului22mmMetric grosiercarbid€300.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8330119 robinet cu caneluri drepte inferioară M12 x 1.25 TiCN
€630.02 /unitate