Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3190400 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #10x32 Bright | AG4GKB 33YY61

OSG 3190400 Flaut drept Inferioară #10x32 Luminoasă

În stoc
Articol: AG4GKB Model: 3190400Crucea Ref: 33YY61
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
€250.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaLuminos
Număr listă319
Materialcarbid
Număr de flauturi3
Lungime totală2.75 "
Smoală32
Limite diametrul pasului2B
Diametrul tijei.0.194 "
Mărimea#10
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului7 / 8 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 3190000 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #4x40 Bright | AG4GJX 33YY57 319000032 13 / 64 "400.141 "#49 / 16 "UNC€208.11
OSG 3190100 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #6x32 Bright | AG4GJY 33YY58 319010032 13 / 64 "320.141 "#611 / 16 "UNC€242.62
OSG 3190300 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #10x24 Bright | AG4GKA 33YY60 319030032.75 "240.194 "#107 / 8 "UNC€251.30
OSG 3190500 Inferior robinet cu caneluri drepte 1/4 inch x 20 Bright | AG4GKC 33YY62 3190500380mm200.255 "1 / 4 "1"UNC€265.49
OSG 3190600 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte 1/4 inch x 28 Bright | AG4GKD 33YY63 3190600380mm280.255 "1 / 4 "1"UNF€266.76
OSG 3190700 Inferior robinet cu caneluri drepte 5/16 inch x 18 Bright | AG4GKE 33YY64 3190700490mm180.318 "5 / 16 "1.125 "UNC€332.00
OSG 3190900 Inferior robinet cu caneluri drepte 3/8 inch x 16 Bright | AG4GKF 33YY65 31909004100mm160.381 "3 / 8 "1.25 "UNC€474.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3190400 Flaut drept Inferioară #10x32 Luminoasă
€250.93 /unitate