Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3191300 Inferior robinet cu caneluri drepte 1/2 inch x 13 Bright | AG4GKJ 33YY68

OSG 3191300 Flaut drept Inferioară 1/2 inch x 13 Bright

În stoc
Articol: AG4GKJ Model: 3191300Crucea Ref: 33YY68
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
€688.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept
finalizareaLuminos
Număr listă319
Materialcarbid
Număr de flauturi4
Lungime totală110mm
Smoală13
Limite diametrul pasului2B
Diametrul tijei.0.367 "
Mărimea1 / 2 "
Atingeți StilÎn jos
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 21 / 32 "
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
OSG 3190000 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #4x40 Bright | AG4GJX 33YY57 319000032 13 / 64 "400.141 "#49 / 16 "UNC€208.11
OSG 3190100 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #6x32 Bright | AG4GJY 33YY58 319010032 13 / 64 "320.141 "#611 / 16 "UNC€242.62
OSG 3190300 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #10x24 Bright | AG4GKA 33YY60 319030032.75 "240.194 "#107 / 8 "UNC€251.30
OSG 3190400 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte #10x32 Bright | AG4GKB 33YY61 319040032.75 "320.194 "#107 / 8 "UNF€250.93
OSG 3190500 Inferior robinet cu caneluri drepte 1/4 inch x 20 Bright | AG4GKC 33YY62 3190500380mm200.255 "1 / 4 "1"UNC€265.49
OSG 3190600 Inferioară pentru robinet cu caneluri drepte 1/4 inch x 28 Bright | AG4GKD 33YY63 3190600380mm280.255 "1 / 4 "1"UNF€266.76
OSG 3190700 Inferior robinet cu caneluri drepte 5/16 inch x 18 Bright | AG4GKE 33YY64 3190700490mm180.318 "5 / 16 "1.125 "UNC€332.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3191300 Flaut drept Inferioară 1/2 inch x 13 Bright
€688.09 /unitate