Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3360018156 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 18 x 1.50mm Hr | AG3ZUT 33XD93

OSG 3360018156 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 18 x 1.50 mm hr

În stoc
Element: AG3ZUT Model: 3360018156Crucea Ref: 33XD93

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€464.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaHR
Număr listă336NI
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală95mm
Smoală1.50mm
Limite diametrul pasuluiD6
Diametrul tijei.14.00mm
MărimeaM18
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului45mm
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 3360003053 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3x0.50 mm Hr | AG3ZUB 33XD78 3360003053Metric grosier346mm0.50mmD34.00mmM318mm€132.72
OSG 3360004074 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 4x0.70 mm Hr | AG3ZUC 33XD79 3360004074Metric grosier352mm0.70mmD45.00mmM420mm€110.19
OSG 3360005084 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5x0.80 mm Hr | AG3ZUD 33XD80 3360005084Metric grosier360mm0.80mmD45.50mmM522mm€112.92
OSG 3360006105 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 6 x 1.00 mm Hr | AG3ZUE 33XD81 3360006105Metric grosier362mm1.00mmD56.00mmM620mm€121.05
OSG 3360006755 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 6x0.75 mm Hr | AG3ZUF 33XD82 3360006755Metric Fine362mm0.75mmD56.00mmM620mm€121.05
OSG 3360008255 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 8 x 1.25 mm Hr | AG3ZUH 33XD84 3360008255Metric grosier362mm1.25mmD56.20mmM820mm€134.00
OSG 3360010156 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 10x1.50 mm Hr | AG3ZUJ 33XD85 3360010156Metric grosier370mm1.50mmD67.00mmM1030mm€174.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3360018156 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 18 x 1.50 mm hr
€464.29 /unitate