Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 3380003053 Dop de robinet cu punct spiralat 3x0.50 mm Hr | AG4BRY 33XT36

OSG 3380003053 Dop de robinet cu vârf spiralat 3x0.50 mm Hr

În stoc
Element: AG4BRY Model: 3380003053Crucea Ref: 33XT36
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
€111.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaHR
Număr listă338NI
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală46mm
Smoală0.50mm
Limite diametrul pasuluiD3
Diametrul tijei.4.00mm
MărimeaM3
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului18mm
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiPreț
OSG 3380004074 Dop de robinet cu punct spiralat 4x0.70 mm Hr | AG4BRZ 33XT37 3380004074Metric grosier352mm0.70mmD45.50mmM420mm€90.17
OSG 3380005084 Dop de robinet cu punct spiralat 5x0.80 mm Hr | AG4BTA 33XT38 3380005084Metric grosier360mm0.80mmD45.50mmM522mm€97.32
OSG 3380006105 Dop de robinet cu punct spiralat 6 x 1.00 mm Hr | AG4BTB 33XT39 3380006105Metric grosier362mm1.00mmD56.00mmM620mm€118.41
OSG 3380006755 Dop de robinet cu punct spiralat 6x0.75 mm Hr | AG4BTC 33XT40 3380006755Metric Fine362mm0.75mmD56.00mmM620mm€118.41
OSG 3380008105 Dop de robinet cu punct spiralat 8 x 1.00 mm Hr | AG4BTD 33XT41 3380008105Metric Fine362mm1.00mmD56.20mmM820mm€130.92
OSG 3380008255 Dop de robinet cu punct spiralat 8 x 1.25 mm Hr | AG4BTE 33XT42 3380008255Metric grosier362mm1.25mmD56.20mmM820mm€130.92
OSG 3380010156 Dop de robinet cu punct spiralat 10x1.50mm Hr | AG4BTF 33XT43 3380010156Metric grosier370mm1.50mmD67.00mmM1030mm€172.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 3380003053 Dop de robinet cu vârf spiralat 3x0.50 mm Hr
€111.01 /unitate