Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 34500301 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3x0.50 mm S/o | AG4GYT 33ZC47

OSG 34500301 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3x0.50 mm S/o

În stoc
Articol: AG4GYT Model: 34500301Crucea Ref: 33ZC47
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
€78.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaOxid de abur
Număr listă345STI
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală53mm
Smoală0.50mm
Limite diametrul pasuluiD2
Diametrul tijei.4.10mm
MărimeaM3
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Tip filetITS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluifinalizareaNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaPreț
OSG 34500101 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 2x0.40 mm S/o | AG4GYN 33ZC43 3450010114mmOxid de abur248mm0.40mmD23.58mmM2€134.36
OSG 34500201 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 2.5x0.45 mm S/o | AG4GYQ 33ZC45 3450020116mmASA DE249mm0.45mmD23.58mmM2.5€112.02
OSG 34500401 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 4x0.70 mm S/o | AG4GYV 33ZC49 3450040124mmOxid de abur360mm0.70mmD35.60mmM4€77.84
OSG 34500501 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 5x0.80 mm S/o | AG4GYX 33ZC51 3450050125mmOxid de abur364mm0.80mmD36.40mmM5€79.38
OSG 34500601 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 6 x 1.00 mm S/o | AG4GYZ 33ZC53 3450060134mmOxid de abur369mm1.00mmD38.08mmM6€87.66
OSG 34500701 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 8 x 1.25 mm S/o | AG4GZB 33ZC55 3450070132mmOxid de abur374mm1.25mmD39.70mmM8€96.50
OSG 34500801 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 10x1.50 mm S/o | AG4GZD 33ZC57 3450080142mmASA DE386mm1.50mmD49.30mmM10€132.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 34500301 Robinet cu canelu spiralat cu fund modificat 3x0.50 mm S/o
€78.94 /unitate