Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 402-1719 Freză din carbură 402 11/64 Diametru 9/16 Lungime de tăiere | AC4UVK 30L831

OSG 402-1719 Freză din carbură 402 11/64 Diametru 9/16 Lungime de tăiere

În stoc
Articol: AC4UVK Model: 402-1719Crucea Ref: 30L831
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
€28.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Raza de colț2
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru11 / 64 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitTăiere centrală
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
Stil de sfârșitPătrat
finalizareaLuminos
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix9/16
Lungimea tăierii9 / 16 "
Număr listă402
Materialcarbid
Dia de frezare.11 / 64 "
Număr de flauturi2
Lungime totală2"
Diametrul tijei.3 / 16 "
TipRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRaza de colțDiametruDiametrul tijei.Tipul dimensiuniifinalizareaUnghiul HelixLungimea tăieriiPreț
OSG 402-0197 Freză din carbură 402 0.5 mm Diametru 1.5 mm Lungime de tăiere | AC4UTF 30L780 402-019739mm390.5mm3.00mmmetricLuminos1.51.5mm€38.33
OSG 402-019711 Freză din carbură 402 0.5 mm Diametru 1.5 mm Lungime de tăiere | AC4UTG 30L781 402-01971139mm390.5mm3.00mmmetricTiAlN1.51.5mm€40.34
OSG 402-0394 Freză cu capat din carbură 402 1.0 mm Diametru 3 mm Lungime de tăiere | AC4UTL 30L785 402-039439mm391mm3.00mmmetricLuminos33mm€29.72
OSG 402-039411 Freză de capăt din carbură 402 1.0 mm Diametru 3 mm Lungime de tăiere | AC4UTM 30L786 402-03941139mm391mm3.00mmmetricTiAlN33mm€33.38
OSG 402-0591 Freză din carbură 402 1.5 mm Diametru 5 mm Lungime de tăiere | AC4UTT 30L791 402-059139mm391.5mm3.00mmmetricLuminos55mm€18.79
OSG 402-059111 Freză din carbură 402 1.5 mm Diametru 5 mm Lungime de tăiere | AC4UTU 30L792 402-05911139mm391.5mm3.00mmmetricTiAlN55mm€24.84
OSG 402-0787 Freză cu capat din carbură 402 2.0 mm Diametru 7 mm Lungime de tăiere | AC4UUA 30L798 402-078739mm392mm3.00mmmetricLuminos77mm€18.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 402-1719 Freză din carbură 402 11/64 Diametru 9/16 Lungime de tăiere
€28.98 /unitate