Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 402-4219-BN Carbide End Mill 402bn 27/64 Diameter 1 Cut Length | AC4UYU 30L909

OSG 402-4219-BN Freză de capăt din carbură 402bn 27/64 Diametru 1 Lungime de tăiere

În stoc
Element: AC4UYU Model: 402-4219-BNCrucea Ref: 30L909
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
€95.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru27 / 64 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitTăiere centrală
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiNasul mingii
Stil de sfârșitNasul mingii
finalizareaLuminos
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1"
Număr listă402BN
Materialcarbid
Dia de frezare.27 / 64 "
Număr de flauturi2
Lungime totală2.75 "
Diametrul tijei.7 / 16 "
TipRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruTipul dimensiuniifinalizareaLungimea tăieriiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
OSG 402-0197-BN Freză de capăt din carbură 0.5 mm Diametru 1.5 mm Tăiere | AC4UTH 30L782 402-0197-BN0.5mmmetricLuminos1.5mm239mm3.00mm€47.76
OSG 402-0197-BN11 Freză de capăt din carbură 0.5 mm Diametru 1.5 mm Tăiere | AC4UTJ 30L783 402-0197-BN110.5mmmetricTiAlN1.5mm239mm3.00mm€49.39
OSG 402-0312-BN11 Freză de capăt din carbură 402bn 1/32 Diametru 1/8 Lungime de tăiere | AC4UTK 30L784 402-0312-BN111 / 32 "Fracțional InchTiAlN1 / 8 "21.5 "1 / 8 "€41.04
OSG 402-0394-BN Freză cu capat din carbură 402bn 1.0 mm Diametru 3 mm Lungime de tăiere | AC4UTN 30L787 402-0394-BN1mmmetricLuminos3mm239mm3.00mm€32.68
OSG 402-0394-BN11 Freză cu capat din carbură 402bn 1.0 mm Diametru 3 mm Lungime de tăiere | AC4UTP 30L788 402-0394-BN111mmmetricTiAlN3mm239mm3.00mm€37.49
OSG 402-0469-BN Freză de capăt din carbură 402bn 3/64 Diametru 9/64 Lungime de tăiere | AC4UTQ 30L789 402-0469-BN3 / 64 "Fracțional InchLuminos9 / 64 "21.5 "1 / 8 "€24.82
OSG 402-0469-BN11 Freză de capăt din carbură 402bn 3/64 Diametru 9/64 Lungime de tăiere | AC4UTR 30L790 402-0469-BN113 / 64 "Fracțional InchTiAlN9 / 64 "21.5 "1 / 8 "€26.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 402-4219-BN Freză de capăt din carbură 402bn 27/64 Diametru 1 Lungime de tăiere
€95.05 /unitate