Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 402-7500-BN Freză cu capat din carbură 402bn 3/4 Diametru 1 1/2 Lungime de tăiere | AC4VAQ 30L952

OSG 402-7500-BN Freză cu capat din carbură 402bn 3/4 Diametru 1 1/2 Lungime de tăiere

În stoc
Element: AC4VAQ Model: 402-7500-BNCrucea Ref: 30L952
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
€260.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3 / 4 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitTăiere centrală
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiNasul mingii
Stil de sfârșitNasul mingii
finalizareaLuminos
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1.5 "
Număr listă402BN
Materialcarbid
Dia de frezare.3 / 4 "
Număr de flauturi2
Lungime totală4"
Diametrul tijei.3 / 4 "
TipRegulat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruTipul dimensiuniifinalizareaLungimea tăieriiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
OSG 402-0197-BN Freză de capăt din carbură 0.5 mm Diametru 1.5 mm Tăiere | AC4UTH 30L782 402-0197-BN0.5mmmetricLuminos1.5mm239mm3.00mm€47.76
OSG 402-0197-BN11 Freză de capăt din carbură 0.5 mm Diametru 1.5 mm Tăiere | AC4UTJ 30L783 402-0197-BN110.5mmmetricTiAlN1.5mm239mm3.00mm€49.39
OSG 402-0312-BN11 Freză de capăt din carbură 402bn 1/32 Diametru 1/8 Lungime de tăiere | AC4UTK 30L784 402-0312-BN111 / 32 "Fracțional InchTiAlN1 / 8 "21.5 "1 / 8 "€41.04
OSG 402-0394-BN Freză cu capat din carbură 402bn 1.0 mm Diametru 3 mm Lungime de tăiere | AC4UTN 30L787 402-0394-BN1mmmetricLuminos3mm239mm3.00mm€32.68
OSG 402-0394-BN11 Freză cu capat din carbură 402bn 1.0 mm Diametru 3 mm Lungime de tăiere | AC4UTP 30L788 402-0394-BN111mmmetricTiAlN3mm239mm3.00mm€37.49
OSG 402-0469-BN Freză de capăt din carbură 402bn 3/64 Diametru 9/64 Lungime de tăiere | AC4UTQ 30L789 402-0469-BN3 / 64 "Fracțional InchLuminos9 / 64 "21.5 "1 / 8 "€24.82
OSG 402-0469-BN11 Freză de capăt din carbură 402bn 3/64 Diametru 9/64 Lungime de tăiere | AC4UTR 30L790 402-0469-BN113 / 64 "Fracțional InchTiAlN9 / 64 "21.5 "1 / 8 "€26.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 402-7500-BN Freză cu capat din carbură 402bn 3/4 Diametru 1 1/2 Lungime de tăiere
€260.36 /unitate