Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 4100003011 Freză cu filet, dimensiune 3/8, 3 lungimi, 0.578 lungime de tăiere, 3 caneluri | AG3UQR 33VR04

OSG 4100003011 Freză cu filet, dimensiune 3/8, lungime 3", lungime tăiere 0.578", 3 caneluri

În stoc
Articol: AG3UQR Model: 4100003011Crucea Ref: 33VR04
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
€410.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.31 "
finalizareaTiAlN
Flutes3
Lungimea tăierii0.578 "
Materialcarbid
Lungime totală3"
Smoală32
Diametrul tijei.5 / 16 "
Mărimea3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
Tip filetUNEF
TipSolid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDia de tăiere.FlutesDimensiune de filetTip filetLungimea tăieriiLungimea gâtuluiLungime totalăPreț
OSG 4100001811 Freză cu filet 9/16 4 inch Lungime 0.958 Lungime tăiere 4fl | AG3UQM 33VP99 41000018119 / 16 "0.43 "49 / 16 "UNC0.958 "1"4"€611.91
OSG 4100002411 Freză cu filet 7/8 4 inch Lungime 1.389 Lungime tăiere 4fl | AG3UQN 33VR01 41000024117 / 8 "0.745 "47 / 8 "UNC1.389 "-4"€695.36
OSG 4100002811 Freză cu filet 1/4 3 inch Lungime 0.390 Lungime tăiere 3fl | AG3UQP 33VR02 41000028111 / 4 "0.19 "31 / 4 "UNEF0.39 "0.41 "3"€382.84
OSG 4100002911 Freză cu filet 5/16 3 inch Lungime 0.484 Lungime tăiere 3fl | AG3UQQ 33VR03 41000029115 / 16 "0.25 "35 / 16 "UNEF0.484 "-3"€382.84
OSG 3900001 Freză cu filet M6 60mm Lungime 0.510 Lungime tăiere 3 caneluri | AG3UQT 33VR05 3900001M60.18 "3M6metric0.51 "0.59 "60mm€440.21
OSG 8304701 Freză cu filet M6 60mm Lungime 0.510 Lungime tăiere 4 caneluri | AG3URJ 33VR20 8304701M60.18 "4M6metric0.51 "0.59 "60mm€476.90
OSG 8304744 Freză cu filet M14 85 mm Lungime 2 mm Pas cu 5 caneluri | AH3ZCB 33VR28 8304744M140.39 "5M14metric1.18 "-85mm€716.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 4100003011 Freză cu filet, dimensiune 3/8, lungime 3", lungime tăiere 0.578", 3 caneluri
€410.18 /unitate