Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 5310700 Freză cu capăt pătrat simplu 1/2 inch 3f | AG3NNN 33PC67

OSG 5310700 Freză de capăt pătrată simplă 1/2 inch 3f

În stoc
Articol: AG3NNN Model: 5310700Crucea Ref: 33PC67

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€67.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de cobalt
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaLuminos
CalitateScop general
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1"
Număr listă531
MaterialCobalt
Dia de frezare.1 / 2 "
Număr de flauturi3
Lungime totală2 11 / 16 "
Diametrul tijei.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207706030

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
OSG 5201400 Freză cu capăt pătrat simplu 11/16 inch 2f | AG3NNL 33PC65 52014001 5 / 16 "52023 5 / 16 "1 / 2 "€98.63
OSG 5206200 Pătrat de freză cu cap, 1-1/2" dia., număr de caneluri 2 | AG3NNM 33PC66 52062001.625 "52024.125 "1.25 "€309.48
OSG 5465100 Freză cu capăt pătrat simplu 1 inch 4f | AG3NNP 33PC68 54651004"54646.5 "1"€242.71
OSG 5648000 Freză de capăt pătrată dublă 3/16 în 2f | AG3NNQ 33PC69 56480001"56423.375 "3 / 16 "€66.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 5310700 Freză de capăt pătrată simplă 1/2 inch 3f
€67.91 /unitate