Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 655031212 Extra Long Drill Bit, 5/16 Inch Drill Bit Size, 7.90 mm Shank Dia, 315 mm Overall Length | CT6BBG 405X36

OSG 655031212 Burghiu extra lung, dimensiune burghie de 5/16 inch, diametru tijă de 7.90 mm, lungime totală de 315 mm

În stoc
Articol: CT6BBG Model: 655031212Crucea Ref: 405X36

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€1,130.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 8710480 Burghiu extra lung, Dimensiune burghiu #12, Diametru tijă 6 mm, Lungime totală 115 mm | CT4ZZB 405U84 8710480€269.71
OSG 8712480 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #12, diametru tijă 6 mm, lungime totală 140 mm | CT4ZZC 405V94 8712480€469.92
OSG 8714480 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #12, diametru tijă 6 mm, lungime totală 165 mm | CT4ZZD 405W52 8714480€705.30
OSG 8716480 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #12, diametru tijă 6 mm, lungime totală 215 mm | CT4ZZE 405X15 8716480€942.12
OSG 8710470 Burghiu extra lung, Dimensiunea burghiului #13, Diametru tijă de 6 mm, Lungime totală 115 mm | CT4ZZH 405U82 8710470€269.71
OSG 8646450 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #16, diametru tijă de 5 mm, lungime totală 165 mm | CT4ZZK 2MFX8 8646450€110.67
OSG 653016012 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #20, diametru tijă 6 mm, lungime totală 115 mm | CT4ZZL 405U74 653016012€263.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 655031212 Burghiu extra lung, dimensiune burghie de 5/16 inch, diametru tijă de 7.90 mm, lungime totală de 315 mm
€1,130.60 /unitate