Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 71320116 Freză din carbură 7132 3.0 mm D 39 mm Tăiere L | AC4UQG 30L735

OSG 71320116 Freză din carbură 7132 3.0 mm D 39 mm Tăiere L

În stoc
Element: AC4UQG Model: 71320116Crucea Ref: 30L735

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€203.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Raza de colț0.5
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Diametru3mm
Tipul dimensiuniimetric
SfârşitTăiere centrală
Aplicația End MillFinisare
Sfârșitul stilului moriiRaza de colț
Stil de sfârșitRaza de colț
finalizareaDiamant
CalitateDe înaltă performanță
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii3mm
Număr listă7132
Materialcarbid
Dia de frezare.3.00mm
Dia de gât.2.85mm
Lungimea gâtului15mm
Număr de flauturi4
Lungime totală39mm
Diametrul tijei.10.00mm
TipCiot

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr listăRaza de colțDiametruDia de gât.Lungimea gâtuluiNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
OSG 70200016 Freză din carbură 7020 1/64 D 3/64 Cut L | AC4UEY 30L512 7020001670200.0151 / 64 "0.015 "3 / 32 "21.5 "1 / 8 "€187.54
OSG 70200116 Freză din carbură 7020 1/32 D 3/32 Cut L | AC4UEZ 30L513 7020011670200.0281 / 32 "0.028 "1 / 4 "21.5 "1 / 8 "€184.82
OSG 70200216 Freză din carbură 7020 3/64 D 3/16 Cut L | AC4UFA 30L514 7020021670200.0403 / 64 "0.04 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "€172.43
OSG 70200316 Freză din carbură 7020 1/16 D 3/16 Cut L | AC4UFB 30L515 7020031670200.0561 / 16 "0.056 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "€162.02
OSG 70200416 Freză din carbură 7020 5/64 D 1/4 Cut L | AC4UFC 30L516 7020041670200.0705 / 64 "0.07 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€161.05
OSG 70200516 Freză din carbură 7020 3/32 D 3/8 Cut L | AC4UFD 30L517 7020051670200.0883 / 32 "0.088 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€178.02
OSG 70200716 Freză din carbură 7020 1/8 D 1/2 Cut L | AC4UFE 30L518 702007167020-1 / 8 "--21.75 "1 / 8 "€170.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 71320116 Freză din carbură 7132 3.0 mm D 39 mm Tăiere L
€203.59 /unitate