Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 7800701 Indexable Profiling End Mill, 25 mm Max. Cutting Dia, 1 mm Depth | CT4ZJJ 60ET92

OSG 7800701 Freză de capăt cu profilare indexabilă, 25 mm max. Diametru de tăiere, adâncime de 1 mm

În stoc
Articol: CT4ZJJ Model: 7800701Crucea Ref: 60ET92

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€520.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEnd Mill

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4455
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
OSG 52200024 Freză de capăt cu profilare indexabilă, 0.2500 inch max. Diametru de tăiere, diametru tijă de 1/4 inch | CT4ZCL 60EV22 52200024End Mill€466.18
OSG 52200025 Freză de capăt cu profilare indexabilă, 0.2500 inch max. Diametru de tăiere, diametru tijă de 1/4 inch | CT4ZCM 60EV23 52200025End Mill€466.18
OSG 52200033 Freză de capăt cu profilare indexabilă, 0.2500 inch max. Diametru de tăiere, diametru tijă de 1/4 inch | CT4ZCN 60EV31 52200033End Mill€777.72
OSG 52200034 Freză de capăt cu profilare indexabilă, 0.2500 inch max. Diametru de tăiere, diametru tijă de 1/4 inch | CT4ZCP 60EV32 52200034End Mill€835.72
OSG 52200018 Freză de capăt cu profilare indexabilă, 0.3750 inch max. Diametru de tăiere, diametru tijă de 3/8 inch | CT4ZCQ 60EV16 52200018End Mill€870.44
OSG 52200026 Freză de capăt cu profilare indexabilă, 0.3750 inchi max. Diametru de tăiere, diametru tijă de 3/8 inch | CT4ZCR 60EV24 52200026End Mill€517.24
OSG 52200000 Freză de capăt cu profilare indexabilă, 0.3750 inchi max. Diametru de tăiere, diametru tijă de 3/8 inch | CT4ZCT 60EU97 52200000End Mill€517.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 7800701 Freză de capăt cu profilare indexabilă, 25 mm max. Diametru de tăiere, adâncime de 1 mm
€520.66 /unitate