Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 7802850 Indexable Square Shoulder End Mill, 50 mm Max. Cutting Dia, 45.00 mm Overall Length | CT4ZQZ 60ER27

OSG 7802850 Freză de capăt cu umăr pătrat indexabil, 50 mm max. Diametrul de tăiere, 45.00 mm lungime totală

În stoc
Articol: CT4ZQZ Model: 7802850Crucea Ref: 60ER27

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€2,120.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEnd Mill

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.683
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
OSG 53000004 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/2 inch max. Diametrul de tăiere, diametrul tijei de 1-1/4 inch | CT4ZQB 60ER09 53000004Moara cu capăt pătrat€2,839.02
OSG 53000003 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/2 inch max. Diametrul de tăiere, diametrul tijei de 1-1/4 inch | CT4ZQC 60ER08 53000003Moara cu capăt pătrat€2,342.17
OSG 53000009 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/2 inch max. Diametrul de tăiere, Weldon, Diametrul tijei de 1-1/4 inch | CT4ZQD 60ER14 53000009Moara cu capăt pătrat€2,342.17
OSG 53000011 Freză de capăt pătrată indexabilă, 1 1/2 inch max. Diametrul de tăiere, Weldon, Diametrul tijei de 1-1/4 inch | CT4ZQE 60ER16 53000011Moara cu capăt pătrat€1,885.16
OSG 53000010 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/2 inch max. Diametrul de tăiere, Weldon, Diametrul tijei de 1-1/4 inch | CT4ZQF 60ER15 53000010Moara cu capăt pătrat€2,839.02
OSG 53000001 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/4 inch max. Diametrul de tăiere, diametrul tijei de 1-1/4 inch | CT4ZQG 60ER06 53000001Moara cu capăt pătrat€2,051.23
OSG 53000002 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/4 inch max. Diametru de tăiere, diametru tijă de 1-1/4 inch | CT4ZQH 60ER07 53000002Moara cu capăt pătrat€2,509.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 7802850 Freză de capăt cu umăr pătrat indexabil, 50 mm max. Diametrul de tăiere, 45.00 mm lungime totală
€2,120.31 /unitate