Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 820-0011 Cilindru de freza din carbură 3/16 inch | AH4AJB 33ZX38

OSG 820-0011 Cilindru freza din carbură 3/16 inch

În stoc
Articol: AH4AJB Model: 820-0011Crucea Ref: 33ZX38
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
€47.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 16 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii1 / 2 "
RPM max75,000
Lungime totală1.5 "
Material de coadăcarbid
Dimensiunea cozii1 / 8 "
ModelaCilindru
Număr comercialSA-53

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)0.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 820-0001 Cilindru de freza din carbură 5/32 inch | AH4AHP 33ZX27 820-00015 / 32 "1 / 2 "80,0001.5 "1 / 8 "SA-52€46.21
OSG 820-0001-30 Freză din carbură 3-31/32 mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta | AH4AHQ 33ZX28 820-0001-303-31/32 "12mm80,00038mm3"SA-52€49.40
OSG 820-0011-30 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 5 mm Tăiere la dreapta | AH4AJN 33ZX49 820-0011-305.00mm9mm75,00050mm6"SH-53€46.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 820-0011 Cilindru freza din carbură 3/16 inch
€47.20 /unitate