Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8304721 Freză cu filet M10 70 mm Lungime 0.830 Lungime tăiere 4 caneluri | AG3URM 33VR23

OSG 8304721 Freză cu filet M10 70 mm Lungime 0.830 Lungime tăiere 4 caneluri

În stoc
Articol: AG3URM Model: 8304721Crucea Ref: 33VR23

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€514.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.3 "
finalizareaTiAlN
Flutes4
Lungimea tăierii0.83 "
Materialcarbid
Lungimea gâtului1.02 "
Lungime totală70mm
Smoală1mm
Diametrul tijei.8mm
MărimeaM10
Dimensiune de filetM10
Tip filetmetric
TipSolid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelFlutesLungimea tăieriiSmoalăPreț
OSG 3900021 Freză cu filet M10 70 mm Lungime 0.830 Lungime tăiere 3 caneluri | AG3UQW 33VR08 390002130.83 "1mm€474.71
OSG 3900023 Freză cu filet M10 70 mm Lungime 0.890 Lungime tăiere 3 caneluri | AG3UQX 33VR09 390002330.89 "1.5mm€474.71
OSG 8304723 Freză cu filet M10 70 mm Lungime 0.890 Lungime tăiere 4 caneluri | AG3URN 33VR24 830472340.89 "1.5mm€545.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8304721 Freză cu filet M10 70 mm Lungime 0.830 Lungime tăiere 4 caneluri
€514.26 /unitate