Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8315649 Robinet de formare a filetului 10x1.25 mm Luminos | AG3ZMP 33XC46

OSG 8315649 Robinet de formare a filetului 10x1.25 mm Luminos

În stoc
Articol: AG3ZMP Model: 8315649Crucea Ref: 33XC46
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
€855.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți formarea firului
finalizareaLuminos
Număr listă357
Materialcarbid
Număr de flauturi3
Lungime totală150mm
Smoală1.25mm
Limite diametrul pasuluiRH7
Diametrul tijei.7.00mm
MărimeaM10
Atingeți StilFormare
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului32mm
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.ArticolNumăr listăMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
OSG 8315054 Robinet de formare a filetului 3x0.50 mm Bright | AG3ZLQ 33XC23 83150544.00mmAtingeți formarea firului369M3Formare18mmMetric grosiercarbid€327.89
OSG 8315055 Robinet de formare a filetului 3x0.50 mm Bright | AG3ZLR 33XC24 83150554.00mmAtingeți formarea firului369M3Formare18mmMetric grosiercarbid€339.65
OSG 8315060 Robinet de formare a filetului 4x0.70 mm Bright | AG3ZLT 33XC25 83150605.00mmAtingeți formarea firului369M4Formare20mmMetric grosiercarbid€358.45
OSG 8315061 Robinet de formare a filetului 4x0.70 mm Bright | AG3ZLU 33XC26 83150615.00mmAtingeți formarea firului369M4Formare20mmMetric grosiercarbid€358.45
OSG 8315066 Robinet de formare a filetului 5x0.80mm Bright | AG3ZLV 33XC27 83150665.50mmAtingeți formarea firului369M5Formare22mmMetric grosiercarbid€377.99
OSG 8315067 Robinet de formare a filetului 5x0.80 mm Bright | AG3ZLW 33XC28 83150675.50mmAtingeți formarea firului369M5Formare22mmMetric grosiercarbid€377.99
OSG 8315072 Robinet de formare a filetului 6 x 1.00 mm Luminos | AG3ZLX 33XC29 83150726.00mmAtingeți formarea firului369M6Formare24mmMetric grosiercarbid€409.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8315649 Robinet de formare a filetului 10x1.25 mm Luminos
€855.91 /unitate