Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 850-6250 Freză din carbură 60 de grade Con 5/8 inch | AH3ZVX 33ZU55

OSG 850-6250 Freză din carbură 60 de grade Con 5/8 inch

În stoc
Articol: AH3ZVX Model: 850-6250Crucea Ref: 33ZU55
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
€68.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Unghi60 grade
Cutter Dia.5 / 8 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
RPM max40,000
Lungime totală2"
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaCon de 60 de grade
Număr comercialSJ-6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.RPM maxLungime totalăMaterial de coadăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 850-1000-60 Freză din carbură 25 mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta | AH3ZVN 33ZU47 850-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-9€172.69
OSG 850-1000 Freză din carbură 60 de grade Con 1 inch | AH3ZVP 33ZU48 850-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-9€167.56
OSG 850-2362 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 6 mm Tăiere la dreapta | AH3ZVQ 33ZU49 850-23626.00mm75,00050mmcarbid6"SJ-1€41.30
OSG 850-2500 Freză din carbură 60 de grade Con 1/4 inch | AH3ZVR 33ZU50 850-25001 / 4 "70,0002"carbid1 / 4 "SJ-1€41.30
OSG 850-3750 Freză din carbură 60 de grade Con 3/8 inch | AH3ZVT 33ZU51 850-37503 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "SJ-3€49.55
OSG 850-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 9 mm Tăiere la dreapta | AH3ZVU 33ZU52 850-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3€49.55
OSG 850-5000 Freză din carbură 60 de grade Con 1/2 inch | AH3ZVV 33ZU53 850-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5€64.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 850-6250 Freză din carbură 60 de grade Con 5/8 inch
€68.05 /unitate