Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 851-6250 Flacără freză din carbură 5/8 inch | AH3ZWF 33ZU63

OSG 851-6250 Flacără freză din carbură 5/8 inch

În stoc
Articol: AH3ZWF Model: 851-6250Crucea Ref: 33ZU63
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
€178.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.5 / 8 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii1.437 "
RPM max40,000
Lungime totală2"
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaFlacără
Număr comercialSH-6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 851-3125 Flacără freză din carbură 5/16 inch | AH3ZWB 33ZU59 851-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"1 / 4 "SH-2€53.78
OSG 851-3125-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 8 mm Tăiere la dreapta | AH3ZWC 33ZU60 851-3125-608.00mm19mm65,00050mm6"SH-2€53.78
OSG 851-5000 Flacără freză din carbură 1/2 inch | AH3ZWD 33ZU61 851-50001 / 2 "1.25 "50,0002"1 / 4 "SH-5€118.97
OSG 851-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta | AH3ZWE 33ZU62 851-5000-6012.00mm31mm55,00050mm6"SH-5€118.36
OSG 851-6250-60 Freză din carbură 16 mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta | AH3ZWG 33ZU64 851-6250-6016.00mm36mm40,00050mm6"SH-6€181.95
OSG 851-7500 Flacără freză din carbură 3/4 inch | AH3ZWH 33ZU65 851-75003 / 4 "1.625 "30,0002"1 / 4 "SH-7€218.73
OSG 851-7500-60 Freză din carbură 19 mm Diametru de tăiere Tăiere la dreapta | AH3ZWJ 33ZU66 851-7500-6019.00mm41mm40,00050mm6"SH-7€223.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 851-6250 Flacără freză din carbură 5/8 inch
€178.06 /unitate