Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8594068 Jobber Drill Bit Hss-e x Point 6.8mm | AG3NGG 33NZ82

OSG 8594068 Burghiu Jobber Hss-e x Punct 6.8 mm

În stoc
Articol: AG3NGG Model: 8594068Crucea Ref: 33NZ82
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
€66.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereDreptaci
Echivalent zecimal0.267 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaV acoperit
Lungimea flautului69mm
Număr listă1800
MaterialOțel de mare viteză-E
Lungime totală109mm
Unghiul punctului120 grade
Tipul punctuluiX
Diametrul tijei.6.8mm
Mărimea6.8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207504060

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (nu)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
OSG 8594042 Burghiu Jobber Hss-e x Punct 4.2 mm | AG3MZC 33NZ77 85940420.165 "43mm75mm4.2mm4.2mm€32.11
OSG 8594045 Burghiu Jobber Hss-e x Punct 4.5 mm | AG3MZD 33NZ78 85940450.177 "47mm80mm4.5mm4.5mm€31.98
OSG 8594050 Burghiu Jobber Hss-e x Punct 5.0mm | AG3MZE 33NZ79 85940500.196 "52mm86mm5.0mm5.0mm€36.30
OSG 8594055 Burghiu Jobber Hss-e x Punct 5.5 mm | AG3MZF 33NZ80 85940550.216 "57mm93mm5.5mm5.5mm€46.28
OSG 8594060 Burghiu Jobber Hss-e x Punct 6.0 mm | AG3MZG 33NZ81 85940600.236 "57mm93mm6.0mm6.0mm€47.15
OSG 8594025 Burghiu Jobber Hss-e x Punct 2.5 mm | AG3NGB 33NZ72 85940250.098 "30mm57mm2.5mm2.5 "€25.54
OSG 8594030 Burghiu Jobber Hss-e x Punct 3.0 mm | AG3NGC 33NZ73 85940300.118 "33mm61mm3.0mm3"€21.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8594068 Burghiu Jobber Hss-e x Punct 6.8 mm
€66.33 /unitate