Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 8622882 Extra Long Drill Bit, P Drill Bit Size, 110 mm Flute Length, 8.20 mm Shank Dia | CT6AYZ 34YV82

OSG 8622882 Extra Long Drill Bit, P Drill Bit Size, 110 mm Flute Length, 8.20 mm Shank Dia

În stoc
Articol: CT6AYZ Model: 8622882Crucea Ref: 34YV82
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
€223.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
OSG 8623248 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #12, lungime canelură 112 mm, diametru tijă 4.80 mm | CT4ZZA 34YX66 8623248€130.09
OSG 8622848 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #12, lungime canelură 65 mm, diametru tijă 4.80 mm | CT4ZZF 34YV39 8622848€87.27
OSG 8623048 Burghiu extra lung, dimensiune burghie #12, lungime canelură 86 mm, diametru tijă 4.80 mm | CT4ZZG 34YW83 8623048€103.88
OSG 8622847 Burghiu extra lung, Dimensiune burghiu #13, Lungime canela 60 mm, Diametru tijă 4.70 mm | CT4ZZJ 34YV38 8622847€88.90
OSG 8622838 Burghiu extra lung, dimensiune burghie #25, lungime canelură 50 mm, diametru tijă 3.80 mm | CT4ZZM 34YV29 8622838€68.80
OSG 8623038 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #25, lungime canelură 70 mm, diametru tijă 3.80 mm | CT4ZZN 34YW61 8623038€80.97
OSG 8623238 Burghiu extra lung, dimensiune burghiu #25, lungime canelură 88 mm, diametru tijă 3.80 mm | CT4ZZP 34YX59 8623238€100.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 8622882 Extra Long Drill Bit, P Drill Bit Size, 110 mm Flute Length, 8.20 mm Shank Dia
€223.91 /unitate