Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 863-3750 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/8 inch | AH3ZYN 33ZV17

OSG 863-3750 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/8 inch

În stoc
Articol: AH3ZYN Model: 863-3750Crucea Ref: 33ZV17
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
€69.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.3 / 8 "
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii3 / 4 "
RPM max63,000
Lungime totală6"
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii1 / 4 "
ModelaArborele rotund al nasului
Număr comercialSF-3L6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)2.03
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 863-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 9 mm Tăiere la dreapta | AH3ZYM 33ZV16 863-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SF-3L6€72.53
OSG 863-5000 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/2 inch | AH3ZYP 33ZV18 863-50001 / 2 "1"50,0006"1 / 4 "SF-5L6€110.22
OSG 863-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta | AH3ZYQ 33ZV19 863-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SF-5L6€106.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 863-3750 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/8 inch
€69.47 /unitate