Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 863-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta | AH3ZYQ 33ZV19

OSG 863-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta

În stoc
Element: AH3ZYQ Model: 863-5000-60Crucea Ref: 33ZV19

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€106.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Cutter Dia.12.00mm
Tipul tăietoruluiMana dreapta
Lungimea tăierii25mm
RPM max55,000
Lungime totală50mm
Material de coadăHSS
Dimensiunea cozii6"
ModelaArborele rotund al nasului
Număr comercialSF-5L6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lungimea tăieriiRPM maxLungime totalăDimensiunea coziiNumăr comercialPreț
OSG 863-3750-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere 9 mm Tăiere la dreapta | AH3ZYM 33ZV16 863-3750-609.00mm19mm65,00050mm6"SF-3L6€72.53
OSG 863-3750 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 3/8 inch | AH3ZYN 33ZV17 863-37503 / 8 "3 / 4 "63,0006"1 / 4 "SF-3L6€69.47
OSG 863-5000 Freză din carbură Arbore cu nas rotund 1/2 inch | AH3ZYP 33ZV18 863-50001 / 2 "1"50,0006"1 / 4 "SF-5L6€110.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 863-5000-60 Freză din carbură cu diametru de tăiere de 12 mm Tăiere la dreapta
€106.93 /unitate